En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Embout de câblage
ENTRELEC
Butée d'arrêt à vis au pas de 10
Réf Rexel : ENT1SNK900001R0000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENTRELEC
Fem6 Flasque d'extrémité Gris
Réf Rexel : ENT1SNA118368R1600
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENTRELEC
Ma2.5/5.P Borne vissé Protection Vert/Jaune
Réf Rexel : ENT1SNA165488R2700
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo gris - 155x110x74mm
Réf Rexel : LEG092044
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENTRELEC
Ma2.5/5 Borne vissé Liaison Gris
Réf Rexel : ENT1SNA115486R0300
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - poignée à clé 1242E
Réf Rexel : SCHNSYAEDL1242S3D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay RXM - étrier plastique - maintien relais sur embase
Réf Rexel : SCHRXZR335
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 500x500x250mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035532
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section - 2x1,5mm² - noir
Réf Rexel : LEG037689
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Embout de câblage isolé noir pour 2 fils de 1,5² . Longueur: 8mm
Réf Rexel : KKE872/8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Embout de câblage isolé noir 1,5mm² - longueur 8mm -selon NCF 63-023
Réf Rexel : KKE172/8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage 6 mm² simple longueur 12 mm noir
Réf Rexel : CMBPKC612
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Embout de câblage isolé noir 1,5mm² - longueur 12mm -selon NCF 63-023
Réf Rexel : KKE172/12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
---|---|
Multiple de vente | 100 |
Gamme | Pkt |
Embout de câble | |
couleur | noir |
longueur de gaine | 12 mm |
isolé | Oui |
sans halogène | Oui |
Traitement de surface | étamé |
type de construction | embout de câble jumeau |
---|---|
section nominale | 1.5 mm² |
pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Non |
emballage en bande | Non |
matériau | cuivre |
Matériau d'isolation | polypropylène (PP) |
avec drapeau de marquage | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.