En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Embout de câblage
CEMBRE
Embouts de câblage non isolé 16mm² - Longueur 16 mm
Réf Rexel : CMBKE1616ST
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage 1,5 mm² simple longueur 8 mm noir
Réf Rexel : CMBPKE1508
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embouts de câblage non isolé 1,5mm² - Longueur 10 mm
Réf Rexel : CMBKE1510ST
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embouts de câblage non isolé 6mm² - Longueur 12 mm
Réf Rexel : CMBKE612ST
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embouts de câblage non isolé 6mm² - Longueur 10 mm
Réf Rexel : CMBKE610ST
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embouts de câblage non isolé 25 mm² - Longueur 15 mm
Réf Rexel : CMBKE25015ST
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embouts de câblage non isolé 2,5mm² - Longueur 10 mm
Réf Rexel : CMBKE2510ST
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage 2,5 mm² simple longueur 8 mm gris
Réf Rexel : CMBPKE2508
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage double 2 x 1,5 mm² longueur 8 mm noir
Réf Rexel : CMBPKT1508
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 50 mm² - Diam. 8 mm
Réf Rexel : CMBT50M8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 100)
Réf Rexel : BIZ225005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Embout de câblage simple 10 mm² brun (x 100)
Réf Rexel : BIZ225008
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 500)
Réf Rexel : BIZ225105
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 500)
Réf Rexel : BIZ225104
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 500)
Réf Rexel : BIZ225103
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Ke |
---|---|
Multiple de vente | 250 |
Code Douane | 85369010 |
Embout de câble | |
longueur de gaine | 15 mm |
isolé | Non |
sans halogène | Oui |
Traitement de surface | étamé |
type de construction | standard |
---|---|
section nominale | 10 mm² |
pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Non |
emballage en bande | Non |
matériau | cuivre |
avec drapeau de marquage | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.