En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Embout de câblage
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 10mm² - brun - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CA102
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 4mm² - orange - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE042
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 6mm² - vert - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE062
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 2,5mm² - gris - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 1,5mm² - noir - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 25mm² - noir - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CA253
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 1mm² - rouge - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 35mm² - rouge - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CA352
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK16NRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 6mm² - vert - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CA062
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 16mm² - blanc
Réf Rexel : LEG037670
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Embout de câblage 16 mm² simple longueur 12 mm blanc
Réf Rexel : CMBPKE1612
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)
Réf Rexel : BIZ225009
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 16mm² - court - blanc
Réf Rexel : LEG037672
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Embouts / Cosses
Réf Rexel : WEI9021170000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Embout de câble | |
type de construction | standard |
---|---|
taille AWG | 6 |
matériau isolant | autre |
avec drapeau de marquage | Oui |
Matériau d'isolation | autre |
matériau | cuivre |
emballage en bande | Non |
pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Non |
section nominale | 16 mm² |
Traitement de surface | étamé |
---|---|
sans halogène | Non |
isolé | Oui |
longueur de gaine | 12 mm |
couleur | blanc |
Info produit | |
Gamme | Linergy dz5 |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 100 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.