Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bouton poussoir métal à touche lumineuse Martin Lunel IK08 3A 250V~
Réf Rexel : LEG045504
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bouton poussoir plastique Martin Lunel IK08 3A 250V~
Réf Rexel : LEG045503 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bouton poussoir plastique à touche lumineuse Martin Lunel IK08 3A 250V~
Réf Rexel : LEG045505 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Prise industrielle
LEGRAND
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T 16A - plastique
Réf Rexel : LEG052229
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T- plastique
Réf Rexel : LEG052244
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Réf Rexel : LEG052944
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Réf Rexel : LEG052224
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Bouton-poussoir (résidentiel) | |
Contact de report | Non |
---|---|
profondeur d'appareil | 75 mm |
hauteur d'appareil | 72 mm |
largeur d'appareil | 94 mm |
adapté à la classe de protection (IP) | IP44 |
finition de la surface | non applicable |
transparent | Non |
avec éclairage | Non |
nombre de bascules d'actionnement | 1 |
type de fixation | fixation à vis |
matériau | métal |
qualité du matériau | autre |
tension nominale | 250 V |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
---|---|
Calibre | 3 A |
Traitement de surface | autre |
Impression | sans |
contacts | 1 contact à ouverture |
sans halogène | Oui |
Modèle type | bouton-poussoir unique |
couleur | bleu |
type de commande | bouton-poussoir |
composition | mécanisme seul |
Type de pose | apparent |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.