Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 10-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 10mm²-Bornage: 8mm
Réf Rexel : TYS004850
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
LM - Tube 10X28 48V 2W BA9s
Réf Rexel : ABIAB2110
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 185mm
Réf Rexel : LEG031913
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pince Colson pour serrage facilité et coupure au plus près de la tête
Réf Rexel : LEG031996
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MARECHAL
POIGNEE DROITE POLY BLEU +PRESSE ETOUPE 13-35MM
Réf Rexel : MAR316A013 $0117 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENERGIZER FRANCE
Pile alcaline Industrial AAA x 10 Pile pour les professionnels en gros volume
Réf Rexel : RSN361063
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Fiche CEE | |
Nbre de pôles | 2 |
---|---|
entrée de câble | douille de protection contre le ployage |
Nbre de conducteurs | 2 |
matériau | caoutchouc |
technique de raccordement | borne à vis |
inverseur de phase | Non |
intensité de courant IEC | 32 A |
direction d'enfichage | droit |
---|---|
Tension nominale | 24 V |
Classe de protection (IP) | IP44 |
finition militaire | Non |
couleur caractéristique | violet |
tension selon EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.