Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche BT caoutchouc coudée Martin Lunel 3P+T IP44 16A 380V~ à 415V~
Réf Rexel : LEG054268 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Réf Rexel : LEG052243
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise transfert direct Hypra 16A remplacement Martin Lunel 16A 3P+T 380/415V~
Réf Rexel : LEG052193
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Réf Rexel : LEG050445
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MARECHAL
DECONTACTOR DN1 Socle Métal Size.3 IP55 3P+T 30A 440V AC
Réf Rexel : MAR1914013
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ATX APPLETON
FLUO D 2X36W 2G11 3/4 230V50HZ
Réf Rexel : ATXFDC236XCN $1018 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra IP44/55 pour Prisinter fixe 2P+T et 3P+T 16A -plastique
Réf Rexel : LEG052049
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Prise industrielle | |
Nbre de conducteurs | 4 |
---|---|
Tension nominale | 415 V |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.