Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Produits Industriels
  3. Connectique et raccordement
  4. Prise industrielle
  5. 054162
  • 
Vidéo :
Images :
Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~
 Précédent
 Suivant
Prise industrielle - Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~ - 054162
Legrandlogo
Legrand

Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~

Réf Rexel : 
LEG054162 $0721 $P
Réf Fab : 
054162
EAN13 : 
3245060541620
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
    Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
    Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
    Spécificités techniques
    Valeurs
    4

    autre

    63 A

    IP44

    rouge

    autre

    Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.

    Documents techniques

    

    Documents techniques

     Fiche produit
     Notice
    Documents techniques
     Retour

    Documents techniques

     Fiche produit
     Notice

    Détails du produit

    

    Détails du produit

    Legrand - Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~
    Martin Lunel - BT de 10 à 125 A - Prisinter- Conformes à la norme internationale IEC 60309-1- Conformes au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs- IK 09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262- Prisinter - Raccordement sur bornes :'
    - ' Ø3,5 mm pour 10 A- Ø4 mm pour 16 A- Ø5 mm pour 32 A- Ø6,5 mm pour 63 A- par cosses Ø8 mm pour 125 A- Les références en 3P+T et 3P+N+TC - 380/415 V~ peuvent répondre au besoin d'une tension de 200/250 V~ dans ces mêmes polarités
    Prisinter métalRouge 380/415 V~ - 63 A - 3P+T

    Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Prise industrielle 

    Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté

    • Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T 16A - plastique

      LEGRAND

      Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T 16A - plastique

      Réf Rexel : LEG052229

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

      LEGRAND

      Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

      Réf Rexel : LEG052944

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

      LEGRAND

      Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

      Réf Rexel : LEG052224

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T- plastique

      LEGRAND

      Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T- plastique

      Réf Rexel : LEG052244

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Produits similaires

    • DECONTACTOR DSN6 Socle Poly bleu Size.3 IP66/67/69 3P+N+T 63A 440V AC

      MARECHAL

      DECONTACTOR DSN6 Socle Poly bleu Size.3 IP66/67/69 3P+N+T 63A 440V AC

      Réf Rexel : MAR6164017

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique

      LEGRAND

      Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique

      Réf Rexel : LEG053603

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique

      LEGRAND

      Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique

      Réf Rexel : LEG053602

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • DECONTACTOR DSN6 Socle Poly bleu Size.3 IP66/67/69 3P+N+T 63A 440V AC +2AUX

      MARECHAL

      DECONTACTOR DSN6 Socle Poly bleu Size.3 IP66/67/69 3P+N+T 63A 440V AC +2AUX

      Réf Rexel : MAR6164017972

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • DECONTACTOR DSN6 Socle Poly bleu Size.3 IP66/67/69 3P+N+T 63A 440V AC

      MARECHAL

      DECONTACTOR DSN6 Socle Poly bleu Size.3 IP66/67/69 3P+N+T 63A 440V AC

      Réf Rexel : MAR6164017R

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Spécificités techniques

    

    Spécificités techniques

    Prise CE désactivable, avec protection
    Commutateur verrouillage mécanique
    Nombre de pôles 4
    Matière autre
    Nombre de conducteurs 4
    Intensité de courant IEC 63 A
    Emplacements vides sur barre profilée Non
    Avec disjoncteur différentiel Non
     
    Tension nominale 415 V
    Classe de protection (IP) IP44
    Finition militaire Non
    Couleur caractéristique rouge
    Tension selon EN 60309-2 autre
    Info produit
    Multiple de vente 1
    Partager par email

    Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
    - Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
    - Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
    - Consultez votre agence Rexel

    Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

    Produit
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Domotique Energeasy Connect
    À découvrir
    • Configurateurs
    • Fonctionnalités clés
    • Nouveautés
    Services
    • Suite logicielle Esabora
    • Energeasy Connect
    • Solution IRVE
    • Rexel Lease
    • Easy CEE
    • FAQ
    Notre offre de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    4,7 / 5          

    15 937 avis clients certifiés par critizr logo

    social media Twitter social media  
    Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
    Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
    ©2023 Rexel
    Données personnelles
    |Gestion des cookies
    |CGV
    |Mentions légales
    |Politique sécurité
    |Ethique
    |Nous recrutons
    |Sites internationaux open_in_new

    Une entreprise du groupe Rexel
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Gestion des cookies

    Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

    Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

    Gestion des cookies

    Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

    Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.