En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Prise industrielle
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra IP44/55 pour Prisinter fixe 2P+T et 3P+T 16A -plastique
Réf Rexel : LEG052049
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Réf Rexel : LEG052903
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche mobile coudée Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
Réf Rexel : LEG052062
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 16A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77216
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC 230-240V 400-415V
Réf Rexel : SCHA9Q11225
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
Réf Rexel : LEG052042
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Réf Rexel : LEG052203
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
Réf Rexel : LEG052702
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal
Réf Rexel : LEG052012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique
Réf Rexel : LEG052003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
Réf Rexel : LEG052004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Hypra |
---|---|
Code Douane | 85366990 |
Multiple de vente | 1 |
Prise CE désactivable, avec protection | |
commutateur | verrouillage mécanique |
Nbre de pôles | 3 |
Matière | plastique |
Nbre de conducteurs | 3 |
intensité de courant IEC | 16 A |
emplacements vides sur barre profilée | Non |
---|---|
avec disjoncteur différentiel | Non |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP55 |
finition militaire | Non |
position de l'heure | 6 h |
couleur caractéristique | bleu |
tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.