false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

S.EU 32A 2P+T 230V PLAST 67/55

Réf Rexel : LEG053046
Réf Fab : 053046
EAN13 : 3245060530464

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Prise à rapporter CEE
Prise à rapporter CEE
Feature Feature details
Nbre de pôles 3
Nbre de conducteurs 3
matériau plastique
intensité de courant IEC 32 A
technique de raccordement borne à vis
direction d'enfichage droit
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP67
finition militaire Non
position de l'heure 6 h
couleur caractéristique bleu
tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
écart vertical entre les trous 70 mm
écart horizontal entre les trous 70 mm
dimension de bride, verticale 94 mm
dimension de bride, horizontale 84 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection