En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé
Réf Rexel : TYS607570
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Bleu-Section: 1 à 2,5mm²-Clip tout isolé 6,3 x 0,8mm - Laiton étamé
Réf Rexel : TYS607890
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Languette FASTON Bleu préisolée 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé-Section: 1 à 2,5mm²
Réf Rexel : TYS606850
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Jaune-Section: 4 à 6mm²-Clip: 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé
Réf Rexel : TYS607420
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip tout isolé 6,3 x 0,8mm
Réf Rexel : TYS607900
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
PGG 1,5-Manchon de prolongation préisolé-Rouge-Section: 0,25 à 1,6mm²
Réf Rexel : TYS605190
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Bleu-Section: 1 à 2,5mm²-Clip: 5,0 x 0,8mm-Laiton étamé
Réf Rexel : TYS606690
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
PGG 2,5-Manchon de prolongation préisolé-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²
Réf Rexel : TYS605200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 2,8x0,5mm-Bronze phosphoreux étamé
Réf Rexel : TYS606740
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 1,5mm² - noir - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip partiellement isolé femelle bleu (1,5 à 2,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
Réf Rexel : CMBBFF608
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip pré-isolé femelle 1.5-2.5 mm² bleu pour clip mâle 6.3 x 0.8 mm (x 100)
Réf Rexel : BIZ235010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Fiche femelle bleue pour languette plate de 6.3 x 0.8mm, section: 1,5 à 2,5mm²
Réf Rexel : KKE730E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Faston |
---|---|
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 100 |
Connecteur rond / plat | |
Modèle type | manchon |
Traitement de surface | étamé |
matière de l'isolant | partiellement isolé |
longueur | 22.2 m |
---|---|
Couleur de l'isolation | bleu |
dimensions du connecteur | plat 6,3x0,8 mm |
matériau | laiton |
section nominale | 2.5 mm² |
matériau isolant | PVC |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.