En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
CEMBRE
Clip complètement isolé femelle rouge rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
Réf Rexel : CMBRF-F608P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip femelle complètement isolé rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 2,8 X 0,5 mm
Réf Rexel : CMBRF-F305P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 2,5 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK2,5NRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip femelle partiellement isolé rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 4,8 X 0,5 mm
Réf Rexel : CMBRF-F405
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 VIOLET C100M
Réf Rexel : FILH05VK1VIC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse préisolée ronde bleue (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 5 mm
Réf Rexel : CMBBF-M5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 16 - N°05 - laiton nickelé - IP66/68
Réf Rexel : CAP187164
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
PGC 2,5-4-Cosse préisolée plage ronde-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²-Bornage: 4mm
Réf Rexel : TYS605380
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Embout de câblage double 2 x 0,75 mm² longueur 8 mm bleu
Réf Rexel : CMBPKT7508F
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse préisolée ronde rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 6 mm
Réf Rexel : CMBRF-M6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip complètement isolé femelle rouge rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
Réf Rexel : CMBRF-F608P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip femelle complètement isolé rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 2,8 X 0,5 mm
Réf Rexel : CMBRF-F305P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip femelle complètement isolé rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 2,8 X 0,8 mm
Réf Rexel : CMBRF-F308P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip femelle complètement isolé rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 4,8 X 0,8 mm
Réf Rexel : CMBRF-F408P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip complètement isolé mâle rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
Réf Rexel : CMBRF-M608P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Rf-f |
---|---|
Multiple de vente | 100 |
Code Douane | 85369010 |
Connecteur rond / plat | |
Modèle type | prise |
matière de l'isolant | isolé totalement |
Couleur de l'isolation | rouge |
dimensions du connecteur | plat 4,8x0,5 mm |
---|---|
matériau | laiton |
section nominale | 1.5 mm² |
matériau isolant | polycarbonate |
avec ergot d'encliquetage | Non |
avec prise de tension | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.