En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Clip femelle rond bleu (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 5 mm
Réf Rexel : CMBBF-BF5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip mâle rond bleu (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 5 mm
Réf Rexel : CMBBF-BM5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip femelle rond rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm
Réf Rexel : CMBRF-BF4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip entièrement isolé femelle rouge 0.5-1.5 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 100)
Réf Rexel : BIZ235030
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip mâle rond renforcé bleu (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 4 mm
Réf Rexel : CMBBKF-BM4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip entièrement isolé femelle bleu 1.5-2.5 mm² pour clip mâle 6.3 x0.8 mm x 100
Réf Rexel : BIZ235040
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse pré-isolée fourche 1.5-2.5 mm² 4.3 mm bleue (x 100)
Réf Rexel : BIZ252001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 2,5 ROUGE C100M
Réf Rexel : FILH07VK2,5RGC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip pré-isolé mâle 0.5-1.5 mm² 6.3 x 0.8 mm rouge (x 100)
Réf Rexel : BIZ240001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip pré-isolé mâle 1.5-2.5 mm² 6.3 x 0.8 mm bleu (x 100)
Réf Rexel : BIZ240010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 2,8 x 0,5mm-Laiton étamé
Réf Rexel : TYS606730
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Clip femelle rond rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm
Réf Rexel : CMBRF-BF4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,0mm²-Clip: 5,0 x 0,8mm-Laiton nickelé
Réf Rexel : TYS606710
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 2,8 x 0,3mm-Laiton étamé
Réf Rexel : TYS606780
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip/languette FASTON 6,35mm mixte de dérivation Rouge-0,3 à 1,5mm²-Laiton étamé
Réf Rexel : TYS607460
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 100 |
---|---|
Code Douane | 85369010 |
Connecteur rond / plat | |
Modèle type | manchon |
matière de l'isolant | partiellement isolé |
Couleur de l'isolation | rouge |
dimensions du connecteur | environ 4 mm |
matériau | laiton |
---|---|
section nominale | 1.5 mm² |
matériau isolant | polycarbonate |
avec ergot d'encliquetage | Oui |
avec prise de tension | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.