En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse préisolée ronde bleue (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 5 mm
Réf Rexel : CMBBFM5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse préisolée ronde bleue (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 6 mm
Réf Rexel : CMBBFM6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Clip partiellement isolé femelle bleu (1,5 à 2,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
Réf Rexel : CMBBFF608
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
PGG 2,5-Manchon de prolongation préisolé-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²
Réf Rexel : TYS605200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Cosse à fût roulé Haute Temp 340DEGC STRATO-THERM 16-14 (1 à 2,6mm²)-Bornage: 5m
Réf Rexel : TYS607730
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Manchon préisolé bout à bout rouge (0,25 à 1,5 mm²)
Réf Rexel : CMBPL03M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Clip partiellement isolé mixte rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
Réf Rexel : CMBRFFM608
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse préisolée fourche bleue (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 5 mm
Réf Rexel : CMBBFU5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Clip partiellement isolé mâle rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm
Réf Rexel : CMBRFM608
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse préisolée fourche bleue (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 4 mm
Réf Rexel : CMBBFU4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Clip/languette FASTON 6,35mm mixte de dérivation Bleu-1 à 2,5mm²-Laiton étamé
Réf Rexel : TYS607980
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Fiche femelle avec dérivation, pré-isolée bleu, section: 1,5 à 2,5mm²
Réf Rexel : KKE730AZE
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Clip pré-isolé mixte mâle/femelle 1.5-2.5 mm² 6.35 x 0.8 mm bleu (x 100)
Réf Rexel : BIZ241010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 100 |
---|---|
Code Douane | 85369010 |
Connecteur rond / plat | |
Modèle type | prise |
matière de l'isolant | partiellement isolé |
Couleur de l'isolation | bleu |
dimensions du connecteur | plat 6,3x0,8 mm |
matériau | laiton |
---|---|
section nominale | 2.5 mm² |
matériau isolant | polycarbonate |
avec ergot d'encliquetage | Oui |
avec prise de tension | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.