En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 95 mm² - Diam. 10 mm
Réf Rexel : CMBT95M10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 150 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA150M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 70 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA70M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 D= 6-12 mm IP68 (x 1)
Réf Rexel : BIZ206013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 D= 10-14 mm IP68 (x 1)
Réf Rexel : BIZ206016
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 39/13 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215008
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 48/15 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
3M FRANCE
3M Temflex 1700 Noir Ruban PVC marquage L2, 10m x 15mm, ep. 0,18mm, ignifuge
Réf Rexel : TRM80489
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 95 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA95M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 50 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA50M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 185mm² (XCX 185) - 6733086
Réf Rexel : KKEC4AU185
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 185 C4AU 185-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-185mm²-Born: 12,8mm-6733086
Réf Rexel : TYS018713
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Caa-m |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85369010 |
Cosse à sertir pour conducteur en aluminium | |
étanche sur la longueur | Non |
nombre de trous de fixation | 1 |
matériau | aluminium/cuivre |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 12 |
adapté aux câbles Al/St | Non |
---|---|
forme du manchon | long |
selon DIN | Non |
forme de la section transversale | rond |
section nominale aluminium, SE | 185 mm² |
section nominale aluminium, RM/SM | 185 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.