En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 120 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA120M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 95 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA95M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm bleu (x 8)
Réf Rexel : BIZ350014
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 150 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA150M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 1X50 sans vert/jaune TGL
Réf Rexel : FILR2V1X50TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 70 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA70M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde 1.5-2.5 mm² M6 bleue (x 100)
Réf Rexel : BIZ230012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 185 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA185M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Collier en polyamide 300 x 4,8 mm noir
Réf Rexel : CMBG300X4.8N
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 95 mm² - Diam. 12 mm
Réf Rexel : CMBT95M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 50 C1AU 50-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-50mm²-Bornage: 12,8mm-6733023
Réf Rexel : TYS018505
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 50mm² (XCX 50) - 6733023
Réf Rexel : KKEC1AU50
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Caa-m |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85369010 |
Cosse à sertir pour conducteur en aluminium | |
étanche sur la longueur | Non |
nombre de trous de fixation | 1 |
matériau | aluminium/cuivre |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 12 |
adapté aux câbles Al/St | Non |
---|---|
forme du manchon | long |
selon DIN | Non |
forme de la section transversale | rond |
section nominale aluminium, SE | 50 mm² |
section nominale aluminium, RM/SM | 50 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.