En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 50 mm² D= vis 8 mm (x 25)
Réf Rexel : BIZ230035
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 70 mm² D= vis 10 mm (x 10)
Réf Rexel : BIZ230037
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 25 mm² D= vis 8 mm (x 50)
Réf Rexel : BIZ230031
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 10 mm² D= vis 6 mm (x 50)
Réf Rexel : BIZ230026
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 50 mm² D= vis 10 mm (x 25)
Réf Rexel : BIZ230036
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² D= vis 8 mm (x 25)
Réf Rexel : BIZ230033
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 25 mm² D= vis 10 mm (x 50)
Réf Rexel : BIZ230032
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 95 mm² D= vis 12 mm (x 10)
Réf Rexel : BIZ230039
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² D= vis 10 mm (x 25)
Réf Rexel : BIZ230034
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 95 mm² D= vis 10 mm (x 10)
Réf Rexel : BIZ230038
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 120 mm² - Diam. 12 mm
Réf Rexel : CMBT120M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 120-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 120mm²-Born: 12mm
Réf Rexel : TYS005480
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 120 mm² M12, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF120-12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre | |
Couleur de l'isolation | autre |
---|---|
taille AWG | autre |
section nominale St | 120 mm² |
plage étroite | Non |
selon DIN | Non |
avec trou d'inspection | Oui |
adapté aux câbles Al/St | Non |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 12 |
matériau | cuivre |
nombre de trous de fixation | 1 |
classe du conducteur | classe 1 - âme massive |
---|---|
Nombre de sorties relais | forme d'anneau |
angle de raccordement | angle spécial |
étanche sur la longueur | Non |
section nominale | 120 mm² |
Traitement de surface | étamé |
isolé | Non |
Info produit | |
Gamme | Cosses et manchons de puissance |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.