En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 D= 18-25 mm IP68 (x 1)
Réf Rexel : BIZ206029
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 1,5mm² - noir - NF
Réf Rexel : SCHAZ5DE015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Embouts / Cosses
Réf Rexel : WEI9019120000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 7 D= 3-6.5 mm IP68 (x 1)
Réf Rexel : BIZ206007
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI2490380000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 0,75 BLEU-MO RAL5012 C100M
Réf Rexel : FILH05VK0,75BEMC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 0,75 IVOIRE-BLANC C100M
Réf Rexel : FILH05VK0,75IVC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction traversant - raccordement PUSH IN
Réf Rexel : WEI2490360000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENTRELEC
Pr3.G2 Rail Symmetrique Renforcé Type 2
Réf Rexel : ENT1SNA164800R0300
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse préisolée ronde rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm en boite
Réf Rexel : CMBRFM4BP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse préisolée ronde rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm
Réf Rexel : CMBRF-M4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip entièrement isolé femelle 0.5-1.5 mm² rge pour clip mâle 0.5 x 2.8 mm x 100
Réf Rexel : BIZ235051
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Cosse à fût roulé à plage ronde Solistrand 16-14 (1,0 à 2,6mm²)-Bornage: 4mm
Réf Rexel : TYS605240
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Cosse à fût roulé Haute Temp 340DEGC STRATO-THERM 16-14 (1 à 2,6mm²)-Bornage: 4m
Réf Rexel : TYS607720
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre | |
plage AWG | 16...22 |
---|---|
selon DIN | Non |
adapté à un conducteur rond | Oui |
adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
adapté à un conducteur massif | Non |
adapté au fil de bobinage émaillé | Non |
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non |
adapté à un conducteur plat | Non |
adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
section nominale | 0.25...1.5 mm² |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 4 |
---|---|
matériau | cuivre |
emballage en bande | Non |
pour connexions résistant à la traction | Non |
Nombre de sorties relais | forme d'anneau |
matière de l'isolant | sans |
Traitement de surface | étamé |
Info produit | |
Gamme | S |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 100 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.