En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 VERT/JNE C100M
Réf Rexel : FILH07VK16VJC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 368 x 4.8 mm
Réf Rexel : BIZ300017
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
CUIVRE NU 25 COURONNE DE 50
Réf Rexel : FILCUIVRENU25C50
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Pancarte 'Soin aux électrisés' 350 x 500 mm PVC (x 1)
Réf Rexel : BIZ730730
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à D=20mm - blanc RAL9010
Réf Rexel : LEG091908
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 400 mm 17.5-114 mm (x 6)
Réf Rexel : BIZ710459
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise étanche 2P+T avec éclips 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG069731
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G6 TGL
Réf Rexel : FILR2V3G6TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 4X16 sans vert/jaune TGL
Réf Rexel : FILR2V4X16TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 16-12-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 16mm²-Bornage: 12mm
Réf Rexel : TYS005290
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M12, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF16-12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 120 mm² D= vis 12 mm (x 5)
Réf Rexel : BIZ230040
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 95 mm² D= vis 12 mm (x 10)
Réf Rexel : BIZ230039
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 150 mm² D= vis 12 mm (x 5)
Réf Rexel : BIZ230041
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | A-m |
Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre | |
isolé | Non |
Traitement de surface | étamé |
section nominale | 16 mm² |
angle de raccordement | droit |
Nombre de sorties relais | forme d'anneau |
---|---|
classe du conducteur | classe 5 - âme souple fil fin |
nombre de trous de fixation | 1 |
matériau | cuivre |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 12 |
avec trou d'inspection | Oui |
plage étroite | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.