En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 16-12-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 16mm²-Bornage: 12mm
Réf Rexel : TYS005290
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 16 mm² - Diam. 8 mm
Réf Rexel : CMBT16M8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 50-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 50mm²-Bornage: 8mm
Réf Rexel : TYS005370
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)
Réf Rexel : BIZ225009
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Embout de câblage 6 mm² simple longueur 12 mm vert
Réf Rexel : CMBPKE612
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SES STERLING
Manchon Helavia A8x50-C NOIR
Réf Rexel : STG20100810
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 25 mm² noir (x 50)
Réf Rexel : BIZ225010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SES STERLING
Manchon Helavia A4x30-C NOIR
Réf Rexel : STG20100610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SES STERLING
Manchon Helavia A3x25-C JV JAUNE/VERT
Réf Rexel : STG20100560
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
3M Temflex 1500 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Violet
Réf Rexel : TRM80468 $0622 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² D= vis 8 mm (x 25)
Réf Rexel : BIZ230033
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 35 mm² - Diam. 8 mm
Réf Rexel : CMBT35M8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 35 mm² M8, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF35-8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 35-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 35mm²-Bornage: 8mm
Réf Rexel : TYS005340
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 10 mm² D= vis 8 mm (x 50)
Réf Rexel : BIZ230027
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | A-m |
Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre | |
isolé | Non |
Traitement de surface | étamé |
section nominale | 35 mm² |
angle de raccordement | droit |
Nombre de sorties relais | forme d'anneau |
---|---|
classe du conducteur | classe 5 - âme souple fil fin |
nombre de trous de fixation | 1 |
matériau | cuivre |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 8 |
avec trou d'inspection | Oui |
plage étroite | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.