En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 240mm² (XCX 240) - 6733092
Réf Rexel : KKEC4AU240
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 95mm² (XCX 95) - 6733058
Réf Rexel : KKEC1AU95
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 240 mm² M12, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF240-12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 150mm² (XCX 150) - 6733074
Réf Rexel : KKEC2AU150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 50mm² (XCX 50) - 6733023
Réf Rexel : KKEC1AU50
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 35mm² (XCX 35) - 6733018
Réf Rexel : KKEC0AU35
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 70mm² (XCX 70) - 6733044
Réf Rexel : KKEC1AU70
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 120mm² (XCX 120) - 6733067
Réf Rexel : KKEC2AU120
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 30/8 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 400mm² (XCX 400)
Réf Rexel : KKEC5AU400
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 185 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA185M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 185 C4AU 185-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-185mm²-Born: 12,8mm-6733086
Réf Rexel : TYS018713
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Cosse à sertir pour conducteur en aluminium | |
nombre de trous de fixation | 1 |
couleur | autre |
étanche sur la longueur | Oui |
matériau | aluminium/cuivre |
adapté aux câbles Al/St | Non |
forme du manchon | long |
---|---|
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 12.8 |
selon DIN | Non |
forme de la section transversale | rond |
section nominale aluminium, RM/SM | 185 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.