En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M10, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF16-10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SES STERLING
Manchon Helavia A3x25-C NOIR
Réf Rexel : STG20100510
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M8, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF16-8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100)
Réf Rexel : BIZ225007
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 VERT/JNE C100M
Réf Rexel : FILH07VK16VJC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M6, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF16-6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 25 mm² M12, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF25-12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,368X7,6mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT4H-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 10 mm² brun (x 100)
Réf Rexel : BIZ225008
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 10 mm² M12, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF10-12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 16-12-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 16mm²-Bornage: 12mm
Réf Rexel : TYS005290
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 16 mm² - Diam. 8 mm
Réf Rexel : CMBT16M8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M10, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF16-10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 16 mm² - Diam. 10 mm
Réf Rexel : CMBT16M10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M6, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF16-6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre | |
isolé | Non |
---|---|
angle de raccordement | 180° (horizontal) |
Traitement de surface | étamé |
section nominale | 16 mm² |
Nombre de sorties relais | forme d'anneau |
classe du conducteur | classe 2 - âme câblée rigide |
Couleur de l'isolation | autre |
nombre de trous de fixation | 1 |
---|---|
matériau | cuivre |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 12 |
avec trou d'inspection | Oui |
plage étroite | Non |
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.