En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
CEMBRE
Embout de câblage 16 mm² simple longueur 12 mm blanc
Réf Rexel : CMBPKE1612
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage 10 mm² simple longueur 12 mm marron
Réf Rexel : CMBPKE1012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout tubulaire préisolé noir 25 mm² à Longueur 16 mm
Réf Rexel : CMBANE5P16
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage 6 mm² simple longueur 12 mm vert
Réf Rexel : CMBPKE612
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse préisolée fourche bleue (1,5 à 2,5 mm²) - Diam. 5 mm
Réf Rexel : CMBBFU5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage 25 mm² simple longueur 16 mm noir
Réf Rexel : CMBPKE25016
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage double 2 x 6 mm² longueur 14 mm vert
Réf Rexel : CMBPKT614F
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout tubulaire préisolé noir 10 mm² à Longueur 12 mm
Réf Rexel : CMBANE2P12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout de câblage 2,5 mm² simple longueur 8 mm gris
Réf Rexel : CMBPKE2508
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse tubulaire préisolée noire 25 mm² - Diam. 8 mm
Réf Rexel : CMBANE5M8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout tubulaire préisolé noir 10 mm² à Longueur 12 mm
Réf Rexel : CMBANE2P12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout tubulaire préisolé noir 25 mm² à Longueur 16 mm
Réf Rexel : CMBANE5P16
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout tubulaire cuivre 25 mm² à Longueur 16 mm
Réf Rexel : CMBA5P16
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout tubulaire cuivre 16 mm² à Longueur 12 mm
Réf Rexel : CMBA3P14
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Embout tubulaire cuivre 35 mm² à Longueur 20 mm
Réf Rexel : CMBA7P20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre | |
plage AWG | 6 |
---|---|
selon DIN | Non |
forme du manchon | court |
adapté à un conducteur rond | Oui |
adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
adapté à un conducteur massif | Non |
adapté au fil de bobinage émaillé | Non |
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non |
adapté à un conducteur plat | Non |
adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
section nominale | 16 mm² |
matériau | cuivre |
---|---|
Couleur de l'isolation | noir |
emballage en bande | Non |
pour connexions résistant à la traction | Non |
Nombre de sorties relais | forme de broche |
matière de l'isolant | polyamide |
Traitement de surface | étamé |
Info produit | |
Gamme | Ane-p |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 100 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.