En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
LEGRAND
Collier Colring noir à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 180mm
Réf Rexel : LEG032022
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
Extrémité Thermo E5R 6 - 35
Réf Rexel : TRM88870
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SES STERLING
Manchon Helavia A2x25-C NOIR
Réf Rexel : STG20100410
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 PG11 RAL7001
Réf Rexel : LEG098022
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 70 mm² - Diam. 8 mm
Réf Rexel : CMBT70M8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 50 mm²
Réf Rexel : CMBL50T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BLM DISTRIBUTION
PE polyamide BASIC ISO 25 (13-18mm)
Réf Rexel : BLI108252
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
WCSM 24/6-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m
Réf Rexel : TYS616140
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Opercule PG 11 + ISO/M 16 pour presse-étoupe plastique (x 100)
Réf Rexel : BIZ209011
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 35 mm²
Réf Rexel : CMBL35T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé parallèle 10 mm²
Réf Rexel : CMBL2P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé parallèle 95 mm²
Réf Rexel : CMBL19P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé parallèle 16 mm²
Réf Rexel : CMBL3P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé parallèle 2,5 mm²
Réf Rexel : CMBL06P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé parallèle 25 mm²
Réf Rexel : CMBL5P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Manchon à sertir pour conducteur en cuivre | |
matériau | cuivre |
---|---|
forme du manchon | court |
adapté à un conducteur rond | Oui |
adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
adapté à un conducteur massif | Non |
adapté au fil de bobinage émaillé | Non |
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non |
adapté à un conducteur plat | Non |
adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
section nominale | 4...6 mm² |
plage AWG | 10...12 |
série de tensions | jusqu'à 600 V |
---|---|
pour connexions résistant à la traction | Non |
arrêt d'huile/barre centrale | Non |
matière de l'isolant | sans |
Traitement de surface | étamé |
type de raccordement | connecteur parallèle |
Modèle type | finition standard |
Info produit | |
Gamme | L-p |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.