En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Manchon pré-isolé 1.5-2.5 mm² bleu (x 100)
Réf Rexel : BIZ245020
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip entièrement isolé femelle rouge 0.5-1.5 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 100)
Réf Rexel : BIZ235030
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Manchon pré-isolé 4-6 mm² jaune (x 50)
Réf Rexel : BIZ245030
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Clip entièrement isolé femelle bleu 1.5-2.5 mm² pour clip mâle 6.3 x0.8 mm x 100
Réf Rexel : BIZ235040
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 6/2 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 9/3 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M5 rouge (x 100)
Réf Rexel : BIZ230002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 12/4 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde 1.5-2.5 mm² M5 bleue (x 100)
Réf Rexel : BIZ230011
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde 1.5-2.5 mm² M6 bleue (x 100)
Réf Rexel : BIZ230012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Manchons a butée pré-isolé, en PVC rouges, sections 0,5 à 1,5mm²
Réf Rexel : KKE670E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon préisolé bout à bout rouge (0,25 à 1,5 mm²)
Réf Rexel : CMBPL03M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
PGG 1,5-Manchon de prolongation préisolé-Rouge-Section: 0,25 à 1,6mm²
Réf Rexel : TYS605190
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre | |
longueur | 25 m |
---|---|
avec drapeau de marquage | Non |
Matériau d'isolation | autre |
section nominale | 0.5...1.5 mm² |
plage AWG | 22...16 |
matériau | cuivre |
Couleur de l'isolation | rouge |
emballage en bande | Non |
pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Oui |
type de construction | standard |
---|---|
matière de l'isolant | PVC |
Traitement de surface | étamé |
isolé | Oui |
Diamètre | 4 mm |
longueur de gaine | 25 mm |
couleur | rouge |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85369095 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.