En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Manchon tubulaire en cuivre 35 mm², selon NFC 20-130
Réf Rexel : KKEMNF35
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 25 mm² M8, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF25-8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Manchon tubulaire en cuivre 10 mm², selon NFC 20-130
Réf Rexel : KKEMNF10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Manchon tubulaire en cuivre 16 mm², selon NFC 20-130
Réf Rexel : KKEMNF16
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Manchon tubulaire en cuivre 6 mm², selon NFC 20-130
Réf Rexel : KKEMNF6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Manchon tubulaire en cuivre 50 mm², selon NFC 20-130
Réf Rexel : KKEMNF50
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 18/6 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215006
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 12/4 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 25 mm² M10, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF25-10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 30/8 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 25-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 25mm²
Réf Rexel : TYS006140
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 25 mm²
Réf Rexel : CMBL25T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Manchon à sertir pour conducteur en cuivre | |
matériau | cuivre |
---|---|
forme du manchon | long |
adapté à un conducteur rond | Oui |
adapté à un conducteur massif | Oui |
adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
adapté au fil de bobinage émaillé | Non |
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non |
adapté à un conducteur plat | Non |
adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
section nominale | 25 mm² |
série de tensions | jusqu'à 600 V |
---|---|
arrêt d'huile/barre centrale | Non |
pour connexions résistant à la traction | Non |
matière de l'isolant | sans |
Traitement de surface | étamé |
type de raccordement | raccord bout à bout |
Modèle type | finition standard |
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.