En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 95 C1AU 95-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-95mm²-Bornage: 12,8mm-6733058
Réf Rexel : TYS018509
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 240 C4AU 240-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-240mm²-Born: 12,8mm-6733092
Réf Rexel : TYS018714
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 70 C1AU 70-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-70mm²-Bornage: 12,8mm-6733044
Réf Rexel : TYS018507
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 120 C2AU 120-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-120mm²-Born: 12,8mm-6733067
Réf Rexel : TYS018453
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 39/13 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215008
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 150 C2AU 150-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-150mm²-Born: 12,8mm-6733074
Réf Rexel : TYS018454
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 50 C1AU 50-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-50mm²-Bornage: 12,8mm-6733023
Réf Rexel : TYS018505
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 300 C5AU 300-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-300mm²-Bornage: 16,5mm
Réf Rexel : TYS020497
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 35 C0AU 35-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-35mm²-Bornage: 12,8mm-6733018
Réf Rexel : TYS018494
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 38/12 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 185mm² (XCX 185) - 6733086
Réf Rexel : KKEC4AU185
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse alu-cuivre 185 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)
Réf Rexel : CMBCAA185M12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Xcx |
---|---|
Code Douane | 85359000 |
Multiple de vente | 1 |
Cosse à sertir pour conducteur en aluminium | |
étanche sur la longueur | Oui |
nombre de trous de fixation | 1 |
matériau | aluminium/cuivre |
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) | 12.8 |
---|---|
adapté aux câbles Al/St | Non |
forme du manchon | long |
selon DIN | Non |
forme de la section transversale | rond |
section nominale aluminium, RM/SM | 185 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.