En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 35-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 35mm²
Réf Rexel : TYS006150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 25-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 25mm²
Réf Rexel : TYS006140
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 70-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 70mm²
Réf Rexel : TYS006180
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 50-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 50mm²-Born: 10mm
Réf Rexel : TYS005380
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 95-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 95mm²
Réf Rexel : TYS006190
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 16-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 16mm²
Réf Rexel : TYS006130
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 18/6 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215006
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 10-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 10mm²
Réf Rexel : TYS006120
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 50-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 50mm²-Bornage: 8mm
Réf Rexel : TYS005370
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 1X50 sans vert/jaune TGL
Réf Rexel : FILR2V1X50TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Manchon tubulaire en cuivre 50 mm², selon NFC 20-130
Réf Rexel : KKEMNF50
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon cuivre non isolé bout à bout 50 mm²
Réf Rexel : CMBL50-T
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Xg7t |
---|---|
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
Manchon à sertir pour conducteur en cuivre | |
Modèle type | finition standard |
type de raccordement | raccord bout à bout |
Traitement de surface | étamé |
arrêt d'huile/barre centrale | Non |
pour connexions résistant à la traction | Non |
série de tensions | jusqu'à 600 V |
---|---|
matériau | cuivre |
section nominale | 50 mm² |
adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
adapté à un conducteur plat | Non |
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non |
adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
adapté à un conducteur rond | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.