Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Raccord et cosse
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 39/13 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215008
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG8BM 95 RJ1A95-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 95²
Réf Rexel : TYS020137
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG8BM 35 RJ0A35-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 35²
Réf Rexel : TYS020134
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m verte/jaune
Réf Rexel : BIZ215017
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215007
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCX 25 C0AU 25-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-25mm²-Bornage: 10,5mm-6733016
Réf Rexel : TYS018623
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG8BM 70 RJ1A70-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 70²
Réf Rexel : TYS020136
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 48/15 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG8BM 50 RJ1A50-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 50²
Réf Rexel : TYS020135
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 35-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 35mm²
Réf Rexel : TYS006150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Manchon alu pour câbles alu BT et HTA, section égale 25mm² (XGB8M 25) -6732142
Réf Rexel : KKERJ0A25
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Manchon aluminium 25 mm²
Réf Rexel : CMBMTMA25GC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Xg8 |
---|---|
Code Douane | 85359000 |
Multiple de vente | 1 |
Manchon à sertir pour conducteur en aluminium | |
arrêt d'huile/barre centrale | Oui |
pour connexions résistant à la traction | Oui |
raccordement à tige filetée en cuivre | Non |
---|---|
série de tensions | 12/20 kV |
matériau | aluminium |
forme de la section transversale | rond |
section nominale aluminium, RM/SM | 25 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.