Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aide dans l’amélioration de notre site ou encore nous permette de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Rexel Express séléctionné
Pas d'agence trouvée
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Voir tous les Rexel Express
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85365080 |
Gamme | Sensors xu |
Barrière photoélectrique unidirectionnelle | |
avec interface de communication Ethernet | Non |
avec interface de communication DeviceNet | Non |
avec interface de communication CANOpen | Non |
avec interface de communication AS-Interface | Non |
avec interface de communication analogique | Non |
hauteur du capteur | 50 mm |
largeur du capteur | 18 mm |
sortie analogique 4 mA ... 20 mA | Non |
sortie analogique -10 V ... +10 V | Non |
sortie analogique 0 V ... 10 V | Non |
sortie analogique 0 mA ... 20 mA | Non |
Classe de protection (IP) | IP65 |
avec interface de communication INTERBUS | Non |
avec interface de communication PROFIBUS | Non |
avec interface de communication RS-232 | Non |
distance de commutation assignée | 30000 mm |
fonction de touche | commutation foncée |
avec autre sortie analogique | Non |
réflecteur inclus dans la zone de la livraison | Non |
distance de détection max. | 35000 mm |
longueur du capteur | 50 mm |
avec interface de communication SSI | Non |
avec interface de communication RS-485 | Non |
avec interface de communication SSD | Non |
avec interface de communication RS-422 | Non |
matériau de la gaine de câble | autre |
matériau de la surface optique | plastique |
---|---|
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz | 24 V |
finition de la fonction de commutation | programmable/configurable |
finition de la sortie de commutation | contact de relais |
finition du raccordement électrique | câble radial |
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | autre |
fréquence de commutation | 20 Hz |
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 1 |
avec fonction temporelle | Non |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
température ambiante | -25 °C |
Matière | plastique |
courant de sortie max. | 3000 mA |
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz | 24 V |
tension d'alimentation de courant nominal Us CC | 24 V |
classe de protection du matériel | classe de protection 0 |
message avant défaillance | Non |
temps de réaction | 25 ms |
type de sécurité selon IEC 61496-1 | 1 |
avec blocage du redémarrage | Non |
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Non |
zone de la livraison du système à sens unique | récepteur |
classe de protection des lasers | autre |
type de lumière | lumière infrarouge |
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
type de construction du boîtier | Quader |
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
procédé de réglage | Teach-In |
type de tension | AC/DC |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.