text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

TJ 43 : thermostat électronique 1 seuil + alarme avec afficheur. Alim 230V.

Réf Rexel : LCI030904
Réf Fab : 030904
EAN13 : 3662952309043

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Relais de surveillance de température
Relais de surveillance de température
Feature Feature details
Largeur 48 mm
Hauteur 48 mm
Profondeur 85 mm
Avec pinces amovibles Non
Mémorisation possible des défaillances Non
Nombre de circuits de mesure 1
Réinitialisation externe possible Non
Finition du raccordement électrique borne à vis
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 230-230 V
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?