Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
pour voir vos prix et les stocks
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
SIL conformément à IEC 61508
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
dérive de température
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
sortie de signalisation de défaut
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
séparation galvanique entre les entrées
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
charge
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
tension d'alimentation assignée DC
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
tension d'alimentation assignée CA
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
fréquence de fonctionnement nominale
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Fréquence de commutation
tension de commutation
Température de fonctionnement
Type d'alimentation électrique
puissance de commutation
Consommation d'énergie
Nbre de canaux
courant de commutation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane