Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
B.A.E.S SATI - Adressable - Flux assigné 330lms ATEX. Compatible protocoles ADR & CGLine+. 100% LEDs - IP65/IK07 - Autonomie 1h. Protection EEx d IICT6, tube en verre et embouts en aluminium
Bloc 100% LEDs-Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)-Aucun relampage-Basse consommation-Optiques en polycarbonate-Grands voyants-Meilleur visibilité-Lecture rapide-Installation express-Mise en œuvre facilitée: poids divisé par 2-Fixation par boutonnières-Version étanche IP65: 3 entrées de câbles-Version IP65 livrée avec presse-étoupe-Intégration parfaite-Boîtier gris clair RAL 7035-Cadre d'encastrement-Montage dans toutes les positions
Le bloc Planète 400AD ADR permet d'assurer l'éclairage d'évacuation (balisage des issues de secours) et d'ambiance (anti-panique) dans les zones à risques d'explosions. Il convient pour tous les groupes de gaz (IIA, IIB, IIC) et tous les types de poussières (IIIA, IIIB, IIIC). Un flux lumineux de 330 lm est garanti pendant 1 heure. Longue durée de vie, aucun relampage à prévoir et batterie garantie 4+6 ans. Livré complet avec étriers de fixation et presse-étoupe. Pictogramme et télécommande à commander séparément.
Planète
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
type de pictogramme
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme