Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible standard DIN taille NH2 - aM - 250A - 690V - Percuteur
Réf Rexel : FEZY212104
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fusible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 4X0,5 BLINDE TGL
Réf Rexel : FCSCY4X0.5ST
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
RV-K 0,6/1KV CLASSE 5 1X150 TGL
Réf Rexel : FILRVKSOUPLE1X150
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 7X0,34 BLINDE TGL
Réf Rexel : FCSCY7X0.34ST
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Fermeture pour Goulotte GRS, 72x144, SZ
Réf Rexel : NDX028755
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 50 mm, longueur 2m, SZ
Réf Rexel : NDX005001
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
LIYCYP DIN 47100 BL GEN. 3X2X0,5
Réf Rexel : FILLIYCYP3X2X0,50TGL
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Fond de Goulotte GRS 48x48x0.75, SZ
Réf Rexel : NDX027001
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Jonction de fond de dalle FD, largeur 147, SZ
Réf Rexel : NDX013904
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Jonction de fond de dalle FD, largeur 75, SZ
Réf Rexel : NDX013901
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Fusible NH | |
type de tension | AC/DC |
---|---|
Calibre | 250 A |
Tension | 48 V |
pouvoir de coupure nominal | 120 kA |
taille | NH2 |
classe de fonctionnement | aM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
---|---|
finition du voyant indicateur | autre |
Info produit | |
Code Douane | 85361090 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.