Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible standard DIN taille NH0 - aM - 125A - 690V - Percuteur
Réf Rexel : FEZL216187
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fusible
LEGRAND
Prise étanche 2P+T avec éclips 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG069731
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T -plastique
Réf Rexel : LEG052920
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Réf Rexel : LEG050445
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant fixe 2P+T à brochage domestique Hypra IP44 - 250V~ - plastique
Réf Rexel : LEG053903
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîte de dérivation rectangulaire - 310x240x124mm - fermeture 1/4 de tour - gris
Réf Rexel : LEG092082
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec voyant - 160A
Réf Rexel : LEG016855
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V
Réf Rexel : LEG069711
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Poussoir étanche NO 10A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG069720
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité à vis - prim 230/400V~/sec 24/48 V -63 VA
Réf Rexel : LEG044232
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier étanche à embouts 1 poste Plexo composable IP55 - gris
Réf Rexel : LEG069651
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85361090 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Fusible NH | |
type de tension | AC/DC |
Calibre | 125 A |
Tension | 48 V |
pouvoir de coupure nominal | 120 kA |
taille | NH0 |
---|---|
classe de fonctionnement | aM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
finition du voyant indicateur | autre |
tension assignée CA | 500 V |
tension de fonctionnement CC | 48 V |
taille de fusible selon IEC 60269 | NH0 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.