Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible taille 14x51 - aM - 40A - 500V
Réf Rexel : FEZQ200758
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fusible
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 50A
Réf Rexel : LEG014350
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ATLANTIC CLIM VENTIL
Entrée d'air auto mini 30 + grille façade atténuation 33dB blanc
Réf Rexel : ELG423141
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27
Réf Rexel : BIZ527128
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 32A
Réf Rexel : LEG014332
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle neutre cylindrique 14x51mm
Réf Rexel : LEG014300
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Bouchon de gaine R'Box D= 40 mm
Réf Rexel : BIZ500040
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EVICOM
Alimentation 24 volts 2 sorties 100mA DIN
Réf Rexel : EVCEALE242DIN
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
ASTER - Proj. Ext. IP65 IK07 GU10, basc., noir, a/lpe LED 6W 3000K 470lm incl.
Réf Rexel : ARI50205
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ATLANTIC CLIM VENTIL
Rcp 160/125 - reduction plastique diamètre 160 a 125
Réf Rexel : ELG422809
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SARLAM
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19
Réf Rexel : SLM189819
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Fusible cylindrique | |
Courbe | temporisé (T) |
---|---|
Dissipation thermique sous courant nominal | 4 W |
avec percuteur | Non |
tension assignée (Ue) | AC 500 V |
fréquence de fonctionnement | 42...62 Hz |
puissance de coupure | 120 kA |
finition du voyant indicateur | autre |
tension assignée (Ue) | 500 V |
classe de fonctionnement | aM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
Tension | 500 V |
---|---|
Calibre | 40 A |
type de tension | AC/DC |
taille | 14x51 mm |
Modèle type | fusible en céramique |
Intensité | 40 A |
Info produit | |
Code Douane | 85361050 |
Multiple de vente | 10 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.