Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible taille 8,5x31,5 - aM - 1A - 400V
Réf Rexel : FEZC217168
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fusible
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 6A
Réf Rexel : LEG013006
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 10A
Réf Rexel : LEG013010
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 2A
Réf Rexel : LEG012302
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 2A
Réf Rexel : LEG013002
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 1A
Réf Rexel : LEG012301
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 8,5x32mm sans voyant - 2A
Réf Rexel : LEG012002
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 4A
Réf Rexel : LEG013304
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 4A
Réf Rexel : LEG012304
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 8A
Réf Rexel : LEG013008
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 8,5x32mm sans voyant - 4A
Réf Rexel : LEG012004
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85361010 |
---|---|
Multiple de vente | 10 |
Fusible cylindrique | |
Intensité | 1 A |
Modèle type | fusible en céramique |
taille | 8x32 mm |
type de tension | AC/DC |
Calibre | 1 A |
Tension | 400 V |
classe de fonctionnement | aM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
---|---|
tension assignée (Ue) | 400 V |
finition du voyant indicateur | autre |
puissance de coupure | 20 kA |
fréquence de fonctionnement | 42...62 Hz |
tension assignée (Ue) | autre |
avec percuteur | Non |
Dissipation thermique sous courant nominal | 0.35 W |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.