En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fusible
LEGRAND
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 6
Réf Rexel : LEG037161
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME08
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F
Réf Rexel : SCHGVAE11
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2
Réf Rexel : SCHVZ11
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR
Réf Rexel : SCHGV3P40
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 20..25A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME22
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Butée de blocage pour bloc de jonction Viking3 avec pas 10mm
Réf Rexel : LEG037513
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENTRELEC
Bloc de jonction SNK Vissé 35²
Réf Rexel : ENT1SNK516010R0000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible taille 10x38 - gG - 10A - 500V - Indic.
Réf Rexel : FEZE222207
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85361010 |
---|---|
Multiple de vente | 10 |
Fusible cylindrique | |
Intensité | 10 A |
Modèle type | fusible en céramique |
taille | 10x38 mm |
type de tension | AC/DC |
Calibre | 10 A |
Tension | 500 V |
classe de fonctionnement | gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
---|---|
tension assignée (Ue) | 500 V |
finition du voyant indicateur | percuteur |
puissance de coupure | 120 kA |
fréquence de fonctionnement | 42...62 Hz |
tension assignée (Ue) | AC 500 V |
avec percuteur | Non |
Dissipation thermique sous courant nominal | 1.3 W |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.