En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fusible
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en cuivre 16mm² M8 selon DIN 46235
Réf Rexel : KKE103R/8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 couvercle opaque 360x270x124mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035990
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bloc jonction de puissance Viking3 - rails symétriques - M8 - pas 26 - larg 15
Réf Rexel : LEG039071
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Accessoire de protection des dents pour peigne tétrapolaire à vis
Réf Rexel : LEG405215
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret Drivia 18 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
Réf Rexel : LEG401222
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401222 - RAL9003
Réf Rexel : LEG401232
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pattes de fixation murale (4) - pour boîtiers à partir de larg 110mm
Réf Rexel : LEG035802
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Peigne d'alimentation 4P tête de groupe HX³ horizontal optimisé - 18 modules
Réf Rexel : LEG405202
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Capot de protection - bloc de jonction de puissance nu Viking3 -4 blocs pas 26mm
Réf Rexel : LEG039488
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cloison d'isolement pour bloc de jonction de puissance nu Viking3 avec pas 26mm
Réf Rexel : LEG039477
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible taille 22x58 - gG - 50A - 690V
Réf Rexel : FEZP214626
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85361050 |
---|---|
Multiple de vente | 10 |
Fusible cylindrique | |
Intensité | 50 A |
Modèle type | fusible en céramique |
taille | 22x58 mm |
type de tension | AC/DC |
Calibre | 50 A |
Tension | 500 V |
classe de fonctionnement | gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
---|---|
tension assignée (Ue) | 500 V |
finition du voyant indicateur | autre |
puissance de coupure | 120 kA |
fréquence de fonctionnement | 42...62 Hz |
tension assignée (Ue) | AC 500 V |
avec percuteur | Non |
Dissipation thermique sous courant nominal | 5.3 W |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.