Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible taille NH0 - Barette de neutre
Réf Rexel : FEZZ219304AF
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fusible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB5 - Voyant de présence 3 phases - LED - rouge vert jaune - 400VAC
Réf Rexel : SCHXB5EV57K4
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
Réf Rexel : SCHGS2AE22
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 160A - din 0
Réf Rexel : SCHGS2L4
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec voyant - 160A
Réf Rexel : LEG016855
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P40mm
Réf Rexel : SCHNSYDPA44
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys F - lot de 6 couvercles de protection de borne pour FH FJ FK 3P
Réf Rexel : SCHLA9F703
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony tête de arrêt d'urgence D= 30 - tourner pour déverrouiller - D=22 - roug
Réf Rexel : SCHZB5AS834
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GS - cache-borne - 4P - 100A à 160A
Réf Rexel : SCHGS1AP34
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSAC - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
Réf Rexel : SCHXPSAC5121
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
PORTE-FUS 3P-N 25A POUR FUSIBLE 8,5 X 31,5 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE
Réf Rexel : SCHDF83NV
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Fusible NH | |
type de tension | AC/DC |
Calibre | 160 A |
Tension | 48 V |
pouvoir de coupure nominal | 120 kA |
taille | NH0 |
classe de fonctionnement | gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
---|---|
finition du voyant indicateur | sans |
tension assignée CA | 500 V |
tension de fonctionnement CC | 48 V |
insulated metal gripping lugs (IMGL) | Non |
taille de fusible selon IEC 60269 | NH0 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.