En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
LDV PANEL VAL 600 Kit montage saillie H70 LEDVANCE
Réf Rexel : OSR402843
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 6
Réf Rexel : LEG037161
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fiche télévision coaxiale normalisée mâle D=9,52mm
Réf Rexel : LEG050009
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible taille 10x38 - gG - 8A - 500V - Indic.
Réf Rexel : FEZV219231
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise télévision D=9,52mm mâle Mosaic 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG078782
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
cadenas de condamnation 70mm clé identique 222
Réf Rexel : CATAL-230-S/222
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
cadenas de condamnation 70mm clé identique 111
Réf Rexel : CATAL-230-S/111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
cadenas de condamnation 70mm clé identique 999
Réf Rexel : CATAL-230-S/999
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fusible taille 10x38 - gG - 6A - 500V - Indic.
Réf Rexel : FEZT218195
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
cadenas de condamnation 70mm clé identique 888
Réf Rexel : CATAL-230-S/888
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 4A
Réf Rexel : LEG013404
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Fusible cylindrique | |
Intensité | 4 A |
---|---|
taille | 10x38 mm |
classe de fonctionnement | gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
type de tension | AC |
tension assignée (Ue) | 500 V |
tension assignée (Ue) | autre |
---|---|
avec percuteur | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 85361050 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.