En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406771
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406777
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406774
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur diff DX³ 6000 -vis-2P-230/400V~-63A -typeAC -10mA- courbe C - 4 mod
Réf Rexel : LEG411164
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406773
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406775
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 32A - typeAC -30mA -courbe C - 2M
Réf Rexel : LEG410708
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module
Réf Rexel : LEG412602
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A 2F - 1 module
Réf Rexel : LEG412501
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bloc diff adapt DX³-auto-2P-230/400V~~-40A-typeAC-30 mA-disj 1 mod/pôle
Réf Rexel : LEG410407
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur - 16A
Réf Rexel : LEG014516
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Fusible cylindrique | |
Intensité | 16 A |
---|---|
taille | 14x51 mm |
type de tension | AC |
classe de fonctionnement | gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
tension assignée (Ue) | 500 V |
tension assignée (Ue) | autre |
---|---|
avec percuteur | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 85361050 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.