Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Multi9 SBI - porte-fusible - 3P+N - 50A - pour fusible 14x51mm
Réf Rexel : SCHMGN15712
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Multi9 SBI - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm
Réf Rexel : SCHMGN15711
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm
Réf Rexel : SCHDF143C
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 3P
Réf Rexel : LEG021504
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm - avec voyant fusible
Réf Rexel : SCHDF143VC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Porte-fusible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Réf Rexel : SCHA9N15646
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit sectionneur - 1P+N - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V~
Réf Rexel : LEG005818
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 2P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Réf Rexel : SCHA9N15651
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Réf Rexel : SCHA9N15658
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Support pour fusible cylindrique | |
tension nominale | 400 V |
---|---|
Type de pose | rail DIN |
Calibre | 50 A |
Nbre de pôles | 3 |
Tension nominale | 690 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
pôle neutre sectionné simultanément | Non |
---|---|
pour taille de fusible | 14x51 mm |
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 50 kA |
Info produit | |
Code Douane | 85361050 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.