Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Accessoires : Poignée d'extraction fusibles NH000 - NH4
Réf Rexel : FEZP215592
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Accessoires : Poignée d'extraction fusibles NH000 - NH4
Réf Rexel : FEZX216105
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle neutre à couteau - taille 00 - surmoulage plastique
Réf Rexel : LEG016304
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
Lampe GU10 LED 6W 4000K 480lm, Cl.énerg.A+, 20000H, corps blanc
Réf Rexel : ARI2949
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GOLMAR
Poste audio à combiné T LINE (1+N), appel électronique régl/exclu niveau d'appel
Réf Rexel : BITUAV1407/004
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AIPHONE
Alim.modulaire 230 vac/18vcc 2a
Réf Rexel : AIPPS1820DM
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FAAC FRANCE
bras court op391 articule
Réf Rexel : FAA738010
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SOMFY
Support universel zamac
Réf Rexel : SYF9910000
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Piquage à plat acier galvanisé pour le raccordement de conduit, D 200 mm
Réf Rexel : UNE865274
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche Enedis à couteau AD 45 - taille 00
Réf Rexel : LEG016087
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 200/160 mm
Réf Rexel : UNE860701
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche Enedis à couteau AD 60 - taille 00
Réf Rexel : LEG016089
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Poignée de fixation de fusible BT HPC | |
avec gant | Non |
---|---|
rehausse allongée | Non |
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.