En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Porte-fusible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Réf Rexel : SCHA9N15646
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 2P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Réf Rexel : SCHA9N15651
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Réf Rexel : SCHA9N15658
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit sectionneur - 1P+N - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V~
Réf Rexel : LEG005818
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Multi9 SBI - porte-fusible - 3P - 80A - pour fusible 22x58mm
Réf Rexel : SCHMGN15717
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm -3P+N équipé
Réf Rexel : LEG021605
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P
Réf Rexel : LEG021604
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit sectionnable SP58 cartouche industrielle 22x58mm 3P + microrupteur
Réf Rexel : LEG021636
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Porte-fusible - 22x58 - 125A - 690V - 3P - Voyant & contact auxilaire
Réf Rexel : FEZE331112
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Modulostar® |
---|---|
Code Douane | 85361090 |
Multiple de vente | 1 |
Support pour fusible cylindrique | |
tension nominale | 690 V |
Type de pose | rail DIN |
Nbre de pôles | 3 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
affichage de défaillances optique | Oui |
pour taille de fusible | 22x58 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.