En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Automate de sécurité
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.
Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.
Module d'entrées/sorties numérique |
|
capacité de redondance |
Oui
|
---|---|
SIL conformément à IEC 61508 |
3
|
entrées numériques configurables |
Oui
|
tension admissible à l'entrée |
-30 V
|
tension d'alimentation CC |
20.4 V
|
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 |
Niveau e
|
catégorie selon EN 954-1 |
4
|
matériel associé (Ex ib) |
Non
|
matériel associé (Ex ia) |
Non
|
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière |
Sans
|
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz |
Protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
|
finition du raccordement électrique |
Raccordement par borne à ressort/vis
|
type de sortie numérique |
Sans
|
type de tension d'entrée |
DC
|
---|---|
Type de tension d'alimentation |
DC
|
temps de retard en cas de changement de signal |
2.1 ms
|
nombre de sorties numériques |
0
|
nombre d’entrées numériques |
24
|
adapté aux fonctions de sécurité |
Oui
|
courant d'entrée au signal 1 |
10 mA
|
profondeur |
120 mm
|
hauteur |
125 mm
|
largeur |
80 mm
|
Info produit |
|
Multiple de vente |
1
|
Gamme |
Simatic
|
Code Douane |
85389091
|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.