En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Consignation de sécurité cadena
BIZLINE
Bloque-disjoncteur de puissance 277 V
Réf Rexel : BIZ201105
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs
Réf Rexel : BIZ201204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
Réf Rexel : BIZ230111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
Réf Rexel : BIZ230115
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard
Réf Rexel : BIZ201101
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge clés identiques
Réf Rexel : BIZ230116
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Système de consignation avec câble en acier 3 m rouge et machoire de sécurité
Réf Rexel : BIZ205500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Affichette consignation 'Défense de manoeuvrer/Appareil condamné' 170x75 mm (x 3
Réf Rexel : BIZ730770
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur multipolaire
Réf Rexel : BIZ201100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Mâchoire de consignation en nylon non conducteur pour 6 cadenas rouge
Réf Rexel : BIZ205501
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard
Réf Rexel : BIZ201101
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur multipolaire
Réf Rexel : BIZ201100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs uni et multipolaires
Réf Rexel : BIZ201103
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'intérieur sortie standard
Réf Rexel : BIZ201203
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs
Réf Rexel : BIZ201204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Bizconsignation |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 39269097 |
Accessoires pour dispositifs de sécurité | |
type d'accessoire | dispositif de verrouillage |
longueur totale | 82.6 mm |
---|---|
matériau | plastique |
Tension nominale | 6 kV |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.