Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
condamnateur de rangees de modulaires
Réf Rexel : CATAL-205
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
moraillon plastique 4 trous diam. 3mm
Réf Rexel : CATALP-4/3
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
moraillon plastique 4 trous diam. 6mm
Réf Rexel : CATALP-4/6
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
condamnateur de modulaires av cordon 5m
Réf Rexel : CATAL-205/5
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
condamnateur de prise secteur gd modele
Réf Rexel : CATPL-101
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit de consignation
Réf Rexel : BIZ230110
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
Réf Rexel : BIZ230111
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
Réf Rexel : BIZ230115
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs
Réf Rexel : BIZ201204
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 83011000 |
Verrouillage par cadenas pour commutateur | |
matériau | acier |
nombre max. de cadenas | 4 |
---|---|
adapté à l'épaisseur de l'étrier | 1...6 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.