false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

TRANSFO TSCP PROTEGE250VA

Réf Rexel : LEG042513
Réf Fab : 042513
EAN13 : 3245060425135

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Transformateur industriel
Transformateur industriel
Feature Feature details
largeur 215 mm
hauteur 100 mm
profondeur 122 mm
adapté à un montage sur rail Non
Classe de protection (IP) IP55
tension primaire 1 230-230 V
tension primaire 2 400-400 V
adapté à un montage sur platine Non
noyau annulaire Non
construit comme un auto-transformateur Non
protégé contre les courts-circuits Non
construit comme un transformateur de sécurité Non
tension secondaire 2 230-230 V
construit comme un transformateur d'isolement Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85 B
tension de court-circuit relative uk 6 %
tension secondaire 1 115-115 V
puissance apparente nominale 250 VA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection