2. Produits Industriels
  3. Transformateur et alimentation
  4. Transformateur basse tension industriel
  5. 042821
  • 
Vidéo :
Images :
Transformateur de séparation des circuits prim 400V~ et sec 400V~+N - 1kVA
 Précédent
 Suivant
Transformateur basse tension industriel - Transformateur de séparation des circuits prim 400V~ et sec 400V~+N - 1kVA - 042821
Legrandlogo
Legrand

Transformateur de séparation des circuits prim 400V~ et sec 400V~+N - 1kVA

Réf Rexel : 
LEG042821
Réf Fab : 
042821
EAN13 : 
3245060428211
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
ban_pdp_sis_LEG_industrie.jpg

Documents techniques

Documents techniques 
Informations produit

Fiche produit


Fiche produit

Documents BIM

Pour en savoir plus au sujet du BIM (Building Information Modeling) Cliquez ici

RFA

LEG042821_PHOTO3D_1.rfa



Connectez-vous pour pouvoir télécharger le document BIM

Documents techniques
 Retour

Documents techniques

Fiche produit
Fiche produit
application/x-rfa

Détails du produit



Détails du produit

Transformateur triphasé de séparation des circuits avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 1kVA - cuve RAL7035
- Puissance 1kVA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple 4mm² Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4 Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N avec écran électrostatique - Cuve RAL7035 Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Transformateur basse tension industriel 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.



"Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires."

"Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires."

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
Info produit
Code Douane 85043200
Multiple de vente 1
Transformateur de commande triphasé
Largeur 370 mm
Hauteur 330 mm
Profondeur 190 mm
Type de commutation DY
Classe de protection (IP) IP21
Tension primaire 1 400 V
 
Construit comme un auto-transformateur Non
Puissance nominale 1000 VA
Construit comme un transformateur de sécurité Non
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 2 %
Tension secondaire 1 400 V
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com