Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de séparation des circuits prim. 400V~ et sec. 400V~+N - 1,6kVA
Réf Rexel : LEG042822
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 6,3kVA
Réf Rexel : LEG042825
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 10kVA
Réf Rexel : LEG042826
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de séparation des circuits prim 400V~ et sec 400V~+N - 1kVA
Réf Rexel : LEG042821
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de séparation des circuits prim. 400V~ et sec. 400V~+N - 2,5kVA
Réf Rexel : LEG042823
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -100VA
Réf Rexel : LEG044213
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité à vis -prim 230/400V~/sec 24/48 V -100 VA
Réf Rexel : LEG044233
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 100VA
Réf Rexel : SCHABL6TS10B
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur commande et sécurité à à vis prim 230V à 400V et sec 24V~ 63VA
Réf Rexel : LEG044212
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Transformateur de commande triphasé | |
largeur | 420 mm |
---|---|
hauteur | 390 mm |
profondeur | 310 mm |
type de commutation | DY |
Classe de protection (IP) | IP21 |
tension primaire 1 | 400 V |
construit comme un auto-transformateur | Non |
puissance nominale | 4000 VA |
construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
protégé contre les courts-circuits | Non |
tension de court-circuit relative uk | 2 % |
tension secondaire 1 | 400 V |
Info produit | |
Code Douane | 85043200 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.